ESYLUX - Accessoires électriques PROTECTOR RF IO Modul - ER10019050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • tension nominale - 9 V

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120019050

Réf. Sonepar

07218001905

Réf. Fournisseur

ER10019050

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

tension nominale:

9 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module radio universel d'émission et de réception pour le raccordement de différents appareils d'entrée et de sortie au système de signalisation de danger PROTECTOR

Les Atouts de l'article:

  • Module radio universel d'émission et de réception pour le raccordement de différents appareils d'entrée et de sortie au système de signalisation de danger PROTECTOR
  • Réseau radio bidirectionnel avec retransmission du signal d'alarme de détecteur en détecteur (répéteur)
  • Création de groupes, par exemple, pour établir une séparation par secteurs coupe-feu :
    - 8 groupes max. au sein d'un même bâtiment
    - 30 détecteurs max. reliés par radio pour chaque groupe
  • Avec affichage LED et vibreur pour représenter les différents états de fonctionnement