ESYLUX - Actionneurs ACTUATOR 1x 8A DALI-2 - EP10427398

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.0027 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120427398

Réf. Sonepar

07218042739

Réf. Fournisseur

EP10427398

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.0027 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Puissance de coupure max.:

1000 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

60 A

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

15 mm

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur de commutation DALI-2, avec relais 8A intégré, conforme IEC 62386-208

Les Atouts de l'article:

  • ACTIONNEUR DALI-2 avec contact de relais intégré pour commandes DALI-2 conformément à la norme IEC 62386-208 (appareil DALI type 7, DT7)
  • L'ACTIONNEUR DALI-2 sert à intégrer des charges sans entrée DALI dans la ligne DALI
  • La fonctionnalité est spécifiée via l'unité de commande DALI-2 utilisée.
  • La mise sous tension est protégée par relais en cas de passage à zéro de tension (commutation au passage par zéro)
  • L'alimentation est fournie via le bus DALI, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire


Les Atouts de la gamme:

  • Les modules de commutation DALI (contact libre de potentiel) réagissant aux ordres de présence pure de nos détecteurs DALI ou des systèmes ELC.
  • Commande manuelle possible par entrée poussoir
  • Permet, par exemple, la commande de luminaires, de chauffage, de ventilation ou de climatisation.


Quelques mots du fabricant :

Intégration facile et intelligente