ESYLUX - Adaptateurs ELSA-2 RING 65 - EO10300288

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1.5 mm

  • diamètre - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120300288

Réf. Sonepar

07218030028

Réf. Fournisseur

EO10300288

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1.5 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bague d'adaptation ELSA, convient pour les orifices de montage de 68mm à 105mm de diamètre

Les Atouts de l'article:

  • Bague d'adaptation 65 pour la série ELSA
  • Convient pour les orifices de montage de 68mm à 105mm de diamètre