Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLA 14 SYMBOL SET 2 - EN10032707

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120032707

Réf. Sonepar

07218003270

Réf. Fournisseur

EN10032707

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

en haut à gauche

longueur:

310 mm

largeur:

160 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

70 mm

distance de visibilité du pictogramme:

14 m

Jeu de 4 pictogrammes autocollants pour série SLA, visibilité 14 m (DIN), flèches de biais

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLA
  • Jeu comprenant : 4 pictogrammes autocollants avec distance de visibilité de 14 m (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le bas)