ESYLUX - Affichage SLB 21 SYMBOL SET 1 - EN10032783

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - gauche

  • longueur - 210 mm

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120032783

Réf. Sonepar

07218003278

Réf. Fournisseur

EN10032783

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

gauche

longueur:

210 mm

largeur:

120 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

105 mm

distance de visibilité du pictogramme:

21 m

Jeu de 4 pictogrammes autocollants pour série SLB, visibilité 21 m (DIN), flèches vers la droite, vers la gauche, vers le haut et vers le bas

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLB
  • Jeu comprenant : 4 pictogrammes autocollants avec distance de visibilité de 21 m et flèches vers la gauche, la droite et le bas