ESYLUX - Affichage SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE - EN10031694

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 290 mm

  • largeur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120031694

Réf. Sonepar

07218003169

Réf. Fournisseur

EN10031694

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

en haut à gauche

longueur:

290 mm

largeur:

145 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

25 m

Autre jeu de pictogrammes (haut (bilatéral), bas gauche, bas droite, haut gauche, haut droite), 25 m EKW, pour luminaires de secours SLC

Les Atouts de l'article:

  • Autre jeu de pictogrammes avec distance de visibilité de 25 m pour luminaires de secours autonomes série SLC
  • 6 pictogrammes (haut (bilatéral), bas gauche, bas droite, haut gauche, haut droite), matériel de fixation inclus