ESYLUX - Affichage SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE - EN10031700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120031700

Réf. Sonepar

07218003170

Réf. Fournisseur

EN10031700

Marque

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

en haut à gauche

longueur:

350 mm

largeur:

175 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

Autre jeu de pictogrammes (haut (bilatéral), bas gauche, bas droite, haut gauche, haut droite), 32 m EKW, pour luminaires de secours SLD

Les Atouts de l'article:

  • Autre jeu de pictogrammes avec distance de visibilité de 32 m pour luminaires de secours autonomes série SLD
  • 6 pictogrammes (haut (bilatéral), bas gauche, bas droite, haut gauche, haut droite), matériel de fixation inclus