ESYLUX - Affichage SLF 30 SYMBOL SET 1 - EN10032790

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - vers le bas

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120032790

Réf. Sonepar

07218003279

Réf. Fournisseur

EN10032790

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

vers le bas

longueur:

300 mm

largeur:

150 mm

bilatéral:

Non

distance de visibilité du pictogramme:

30 m

Jeu de pictogrammes, distance de visibilité 30 m SLE (flèches vers la droite, la gauche, vers le haut, 2 vers le bas et une feuille blanche)

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLF
  • Jeu comprenant 6 pictogrammes, distance de visibilité (DIN/EN) de 30 m (flèches vers la droite, vers la gauche, 2 vers le bas et une feuille blanche)