ESYLUX - Affichage SLX 14m Flat picto à droite - EN10077425

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - droite

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077425

Réf. Sonepar

07218007742

Réf. Fournisseur

EN10077425

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

droite

longueur:

310 mm

largeur:

90 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.5 mm

distance de visibilité du pictogramme:

14 m

Feuille de pictogramme au recto, flèche vers la droite, distance de visibilité de 14 m, pour luminaires de secours SLX Flat

Les Atouts de l'article:

  • Pictogramme pour luminaires de secours autonomes série SLX 14 Flat
  • Feuille de pictogramme, distance de visibilité de 14m (DIN/EN) (flèche vers la droite).