ESYLUX - Affichage SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT - EN10079054

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - droite

  • longueur - 289 mm

  • largeur - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120079054

Réf. Sonepar

07218007905

Réf. Fournisseur

EN10079054

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

droite

longueur:

289 mm

largeur:

155 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

24 m

Plexi avec pictogramme au recto, flèche vers la droite, visibilité à 24 m, pour luminaires de secours SLX

Les Atouts de l'article:

  • Plexi avec pictogramme au recto et distance de visibilité de 24 m pour luminaires de secours autonomes série SLX
  • En verre acrylique, avec pictogramme vissé, matériel de fixation fourni