ESYLUX - Affichage SLX 24 FLAT SYMBOL SET I - EN10077500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - sans
longueur - 370 mm
largeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120077500
Réf. Sonepar
07218007750
Réf. Fournisseur
EN10077500
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
sans
longueur:
370 mm
largeur:
130 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
24 m
Les Atouts de l'article:
- Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLX 24 Flat
- Jeu comprenant 4 feuilles de pictogramme, distance de visibilité (DIN/EN) de 24 m (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le bas et vers le haut).