ESYLUX - Affichage SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I - EN10077142

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - sans

  • longueur - 240 mm

  • largeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077142

Réf. Sonepar

07218007714

Réf. Fournisseur

EN10077142

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

sans

longueur:

240 mm

largeur:

120 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

0.5 mm

distance de visibilité du pictogramme:

24 m

Ensemble de pictogrammes pour luminaires de secours de la série SLX 24 High Cover, 24 m, flèche droite, gauche, 2x haut et 2x bas

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLX 24 High Cover
  • Jeu comprenant 4 feuilles de pictogramme, distance de visibilité (DIN/EN) de 24 m (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le bas et vers le haut).