Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLX 24m Flat picto à droite - EN10077715

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - droite

  • longueur - 370 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120077715

Réf. Sonepar

07218007771

Réf. Fournisseur

EN10077715

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

droite

longueur:

370 mm

largeur:

130 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.5 mm

distance de visibilité du pictogramme:

24 m

Feuille de pictogramme au recto, flèche vers la droite, distance de visibilité de 24 m, pour luminaires de secours SLX Flat

Les Atouts de l'article:

  • Pictogramme pour luminaires de secours autonomes série SLX 24 Flat
  • Feuille de pictogramme, distance de visibilité de 24 m (DIN/EN) (flèche vers la droite).