ESYLUX - Affichage SLX 24m Flat picto à haut - EN10077722

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - vers le haut

  • longueur - 370 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120077722

Réf. Sonepar

07218007772

Réf. Fournisseur

EN10077722

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

vers le haut

longueur:

370 mm

largeur:

130 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.5 mm

distance de visibilité du pictogramme:

24 m

Feuille de pictogramme au recto et flèche vers le haut, distance de visibilité de 24 m, pour luminaires de secours SLX Flat

Les Atouts de l'article:

  • Pictogramme pour luminaires de secours autonomes série SLX 24 Flat
  • Feuille de pictogramme, distance de visibilité de 24 m (DIN/EN) (flèche vers le haut).