ESYLUX - Affichage SLX 24m HC picto à gauche - EN10077555

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - gauche

  • longueur - 240 mm

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077555

Réf. Sonepar

07218007755

Réf. Fournisseur

EN10077555

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

gauche

longueur:

240 mm

largeur:

120 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

0.5 mm

distance de visibilité du pictogramme:

24 m

Feuille de pictogramme au recto et flèche vers la gauche, distance de visibilité de 24 m, pour luminaires de secours SLX High Cover

Les Atouts de l'article:

  • Pictogramme pour luminaires de secours autonomes série SLX 24 High Cover
  • Feuille de pictogramme, distance de visibilité de 24m (DIN/EN) (flèche vers la gauche).