ESYLUX - Affichage SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT - EN10032530

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - vers le bas à droite

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120032530

Réf. Sonepar

07218003253

Réf. Fournisseur

EN10032530

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

vers le bas à droite

longueur:

350 mm

largeur:

190 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

Plexi avec pictogramme recto/verso, bas d./g., distance de visibilité de 32 m, pour luminaires de secours SLX

Les Atouts de l'article:

  • Plexi avec pictogrammes recto/verso et distance de visibilité de 32 m pour luminaires de secours autonomes série SLX
  • En verre acrylique, avec pictogrammes vissés, matériel de fixation fourni