Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT - EN10079047

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - à gauche et à droite

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120079047

Réf. Sonepar

07218007904

Réf. Fournisseur

EN10079047

Marque

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

à gauche et à droite

longueur:

350 mm

largeur:

190 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

Plexi avec pictogramme au recto et flèche vers le haut, distance de visibilité de 32 m, pour luminaires de secours SLX

Les Atouts de l'article:

  • Plexi avec pictogramme au recto et distance de visibilité de 32 m pour luminaires de secours autonomes série SLX
  • En verre acrylique, avec pictogramme vissé, matériel de fixation fourni