ESYLUX - Affichage SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I - EN10077524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - sans
longueur - 320 mm
largeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015120077524
Réf. Sonepar
07218007752
Réf. Fournisseur
EN10077524
Marque
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
sans
longueur:
320 mm
largeur:
160 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
0.5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
32 m
Les Atouts de l'article:
- Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLX 32 High Cover
- Jeu comprenant 6 feuilles de pictogramme, distance de visibilité (DIN/EN) de 32 m (flèche vers la droite, vers la gauche, 2x vers le bas et 2x vers le haut).



