ESYLUX - Amplificateur de signal REPEATER PS DALI-2 - EP10429996

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - saillie

  • nombre de phases - 1

  • tension nominale - 240 V

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120429996

Réf. Sonepar

07218042999

Réf. Fournisseur

EP10429996

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

saillie

nombre de phases:

1

tension nominale:

240 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

Répétiteur DALI-2 universel avec alimentation de bus intégrée (150 mA)

Les Atouts de l'article:

  • Amplificateur de signal DALI-2 universel (répéteur) avec alimentation en tension du bus intégrée (150 mA)
  • Permet l'extension de la ligne de commande DALI
  • Les dispositifs de bus en amont et en aval du répéteur sont isolés électriquement les uns des autres
  • Les dispositifs DALI en aval du répéteur sont également adressés par l'unité de commande du bus DALI
  • Les commandes DALI sont transmises de manière bidirectionnelle
  • Plusieurs répéteurs peuvent être utilisés en parallèle ou en cascade dans une ligne DALI (maximum deux niveaux)
  • Le nombre maximum de 64 dispositifs DALI dans le système de bus reste inchangé