ESYLUX - Appareil DRIVER-SET 30W RJ45 - EQ10127786

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - non dimmable

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 200...240 V

  • tension de sortie - 28...42 V

  • courant de sortie max. - 0.7 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120127786

Réf. Sonepar

07218012778

Réf. Fournisseur

EQ10127786

Réf. Commerciale

ESYLUX

mode de commande:

non dimmable

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

200...240 V

tension de sortie:

28...42 V

courant de sortie max.:

0.7 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

132 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Set de ballast LED ON/OFF 30 W pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d’éclairage constante

Les Atouts de l'article:

  • Set de ballast LED ON/OFF pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d’éclairage constante
  • Puissance de sortie max. 30 W
  • Courant de sortie 700 mA
  • Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm avec bornier enfichable tripolaire, 2,5 mm³ dans une boîte de branchements munie d’un réducteur de tension
  • Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45