ESYLUX - Batterie ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh - EN00007378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 2000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120007378
Réf. Sonepar
07218000737
Réf. Fournisseur
EN00007378
Réf. Commerciale
ESYLUX
tension nominale:
4.8 V
capacité:
2000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
nickel-cadmium
hauteur, borne comprise:
170 mm
diamètre:
25 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
5...35 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
680 g
Les Atouts de l'article:
Battery for ELH series, 2000 mAh, surface-mounted version