Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ESYLUX - Batterie ELX BATTERY NiCd 1800mAh - EN10077418

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120077418

Réf. Sonepar

07218007741

Réf. Fournisseur

EN10077418

Réf. Commerciale

ESYLUX

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

130 mm

hauteur, borne comprise:

24 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

5...35 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

140 g

Batterie NiCd (3,6 V/1,8Ah) avec connecteur polarisé

Les Atouts de l'article:

  • Batterie NiCd (3,6 V/1800 mAh) avec connecteurs polarisés pour utilisation avec les signalétiques d'issues de secours autonomes de la série ELX