ESYLUX - Batterie SLA LED BATTERY NiCd 800mAh - EN10027222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015120027222
Réf. Sonepar
07218002722
Réf. Fournisseur
EN10027222
Réf. Commerciale
ESYLUX
tension nominale:
4.8 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
60 mm
hauteur, borne comprise:
15 mm
largeur:
50 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
5...35 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
80 g
Les Atouts de l'article:
- Accumulateur NiCd 4,8 V / 0,8 Ah ; durée de l'éclairage de secours 3 h