ESYLUX - Batterie SLB FLP BATTERY NiCd 1800mAh - EN10027239

CopieCopie
ESYLUX - Batterie SLB FLP BATTERY NiCd 1800mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120027239

Réf. Sonepar

07218002723

Réf. Fournisseur

EN10027239

Marque

ESYLUX

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

65 mm

hauteur, borne comprise:

45 mm

largeur:

22 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

5...35 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

143 g

NiCd 3,6 V / 1,8 Ah ; durée de l'éclairage de secours 3 h

Les Atouts de l'article:

Accumulateur NiCd 3,6 V / 1,8 Ah ; durée de l'éclairage de secours 3 h