ESYLUX - Batterie SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh - EN10030956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120030956
Réf. Sonepar
07218003095
Réf. Fournisseur
EN10030956
Réf. Commerciale
ESYLUX
tension nominale:
7.2 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
30 mm
hauteur, borne comprise:
45 mm
largeur:
20 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
5...35 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
78.166 g
Les Atouts de l'article:
- Accumulateur NiMh 7,2 V / 0,8 Ah ; durée de l'éclairage de secours 3 h