ESYLUX - Batterie SLX BATTERY NiCd 800mAh - EN10077401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120077401
Réf. Sonepar
07218007740
Réf. Fournisseur
EN10077401
Réf. Commerciale
ESYLUX
tension nominale:
3.6 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
153 mm
hauteur, borne comprise:
15 mm
largeur:
15 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
5...35 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
650 g
Les Atouts de l'article:
- Batterie NiCd (3,6 V/800 mAh) avec connecteurs polarisés pour utilisation avec les signalétiques d'issues de secours autonomes de la série SL SLX