ESYLUX - Borne lumineuse ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN - EL10820045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 940 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120820045
Réf. Sonepar
07218082004
Réf. Fournisseur
EL10820045
Réf. Commerciale
ESYLUX
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
940 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1030 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3100 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
110000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...240 V
courant nominal:
340...340 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
14.3...14.3 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
64 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.917
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
170 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Borne d'éclairage LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Tête de luminaire : opale satiné
- Rayonnement lumineux : 360°
- Ballast électronique (marche/arrêt) intégré, installation sans autres accessoires
- Boîtier haut de gamme, aluminium moulé sous pression, thermolaqué gris graphite
- Type de montage : Plaque de montage à visser sur une base ou, en option, au moyen d'un ancrage au sol (accessoire)
- Température de couleur d'env. 3 000 K
Les Atouts de la gamme:
- Boîtier en aluminium de grande qualité, résistance à l'air marin et surface antitache
- Résistant à la corrosion conformément à l'essai au brouillard salin EN ISO 9227 (96 h)
- Résistance élevée aux produits nettoyants (efficace contre les graffitis)
- Variantes avec détecteur de mouvement pour commuter l'éclairage en fonction de la luminosité naturelle et des mouvements et possibilité de mise en réseau DALI ; intégration de terminaux 230 V via un module SW DALI
- Alimentation par bus DALI pour les luminaires avec détecteur de mouvement intégré
- Variantes avec différents rayonnements (180° ou 360°), plusieurs hauteurs et diamètres de luminaires
- Satisfait aux exigences d'installation s'appliquant aux installations des espaces publics (IP65, IK09)
- Possibilité d'éclairage du sol pour plus de sécurité en extérieur (éclairage d'orientation)
- Lampe LED dissimulée, pas de lumière directe éblouissante
Quelques mots du fabricant :
Robustesse et mise en réseau intelligente des allées lumineuses