ESYLUX - Câbles CABLE RJ45 10m WH - EC10430749

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 8

  • section nominale - 0.33 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120430749

Réf. Sonepar

07218043074

Réf. Fournisseur

EC10430749

Réf. Commerciale

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

8

section nominale:

0.33 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble de connexion RJ45 pour 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

  • Câble de connexion RJ45 pour 3000K/4000K (blanc)
  • Longueur du câble : 10,0 m