ESYLUX - Câbles CABLE RJ45 5m BL - EQ10019982

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 8

  • section nominale - 0.33 mm²

  • couleur - bleu

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120019982

Réf. Sonepar

07218001998

Réf. Fournisseur

EQ10019982

Réf. Commerciale

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

8

section nominale:

0.33 mm²

couleur:

bleu

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble de connexion RJ45 pour les solutions système CELINE-2

Les Atouts de l'article:

  • Câble de connexion RJ45 pour les solutions système CELINE-2 (bleu)
  • Longueur du câble : 5.0m