ESYLUX - Câbles CABLE RJ45 5m RD - EQ10019890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 8
section nominale - 0.33 mm²
couleur - rouge
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015120019890
Réf. Sonepar
07218001989
Réf. Fournisseur
EQ10019890
Réf. Commerciale
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
8
section nominale:
0.33 mm²
couleur:
rouge
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Câble de raccordement RJ45 pour CELINE-2 avec contrôle de l'éclairage ESYLUX (rouge)
- Longueur de câble 5,0 m