ESYLUX - Dét. de présence mural MD/PD 180 esclave - EM10410024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 0 min

  • angle de détection horizontal - 90...180 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120410024

Réf. Sonepar

07218041002

Réf. Fournisseur

EM10410024

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

0 min

angle de détection horizontal:

90...180 °

couleur:

autre

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Oui

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

6.2918

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

0 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

adapté à une charge C:

Non

température:

0...50 °C

nombre de zones de détection:

0

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

70 mm

largeur d'encastrement:

61 mm

profondeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

61 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

34 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur mural 180° esclave encastré, portée env. 16 m

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur « maître » avec zone de détection de 180°, montage mural
  • Portée pouvant atteindre 16 m permettent d'étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût
  • Tous les réglages se font sur le détecteur « maître », l'appareil « esclave » ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur « maître »
  • Cadre IP 20 en 5 coloris au choix
  • Compatible avec les interrupteurs d'autres marques, peut donc remplacer tous les interrupteurs classiques
  • Modèle IP 44 adapté aux pièces humides, aux garages et aux accès aux caves. Cadre anti-vandalisme avec vis Inbus inox (accessoire)
  • Système de protection contre les déclenchements intempestifs, par ex. par de petits animaux : le capuchon fourni permet de masquer la zone de détection verticale
  • Boîtier apparent universel IP 20/IP 44 avec triple entrée de câbles à membrane
  • Le détecteur « esclave » est compatible avec les détecteurs suivants :
    - PD 180i/R
    - MD 180i/R


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier en deux parties pour une installation facile et rapide
  • Possibilités de montage: encastré ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Commutation manuelle possible par poussoir
  • Modèles (230 V) avec relais haute performance avec pré-contact en tungstène idéal pour les LED (sauf MD 360/8)
  • Réglages possibles par télécommande (sauf MD 360/8) ou potentiomètres, pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
  • Espace de câblage suffisant grâce à la hauteur réduite du boîtier
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée


Quelques mots du fabricant :

Fiable et évolutif