ESYLUX - Dét. de présence mural PD-C 180i KNX ECO - EP10426452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 90...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120426452
Réf. Sonepar
07218042645
Réf. Fournisseur
EP10426452
Réf. Commerciale
ESYLUX
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
90...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
angle de détection vertical:
82...164 °
nombre de canaux:
2
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
30 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
70 mm
profondeur d'encastrement:
25 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- KNX Détecteur de présence avec Zone de détection 180° pour montage mural
- Portée jusqu'à 16 mpour une hauteur de montage recommandée de 1,1 - 2,2 m
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
- Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande (REMOTE CONTROL USER)
- Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
- Luminosité constante ou commutation
- Notification d'état
- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
- Mode automatique ou semi-automatique
- Mode test
- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
- Fonction « veilleuse » - Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
- Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
- Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
- Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
- Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
- Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
- Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
- Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
- Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
- Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
- Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
Quelques mots du fabricant :
Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé