ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/24 FM - EP10055560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5.5 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120055560
Réf. Sonepar
07218005556
Réf. Fournisseur
EP10055560
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
5.5 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
180...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
30 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
106 mm
diamètre:
108 mm
profondeur d'encastrement:
90 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
90 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
- Taille Portée pouvant atteindre 24 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m, multitude d'applications possibles
- Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
- Peut être utilisé de manière optimale pour l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 mcomme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Gestion automatique de l'éclairage pour les lieux bénéficiant de peu ou pas de lumière naturelle
- Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie "blue mode" ou grâce aux éléments de réglage (potentiomètre)
- Sélecteur intégré pour le réglage à l'aide de la télécommande ou des potentiomètres - fonction de programmation permettant d'éviter toute erreur de manipulation et protection anti-vandalisme
- Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
- Réduction de la sensibilité au moyen des commutateurs DIP, pour neutraliser les sources de dysfonctionnement
- Entrée poussoir supplémentaire avec sélecteur « Pièce = MARCHE + ARRÊT/Couloir = MARCHE »
- Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)
- Espace de câblage important grâce à la profondeur d'encastrement réduite du boîtier Powerbox
- Raccordement simple et rapide par bornier
- Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle de 8 détecteurs maximum
- Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
- Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
- Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
- Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
- Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
- Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
- Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
- Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
- Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
- Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
- Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
Quelques mots du fabricant :
Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé