ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/6 mini 12V - EP10425776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 1 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
Puissance de coupure max. - 36 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120425776
Réf. Sonepar
07218042577
Réf. Fournisseur
EP10425776
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
1 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
180...360 °
Puissance de coupure max.:
36 W
couleur:
autre
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
extrémité ouverte
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
30 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
3 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
47 mm
profondeur:
47 mm
diamètre:
25 mm
profondeur d'encastrement:
36 mm
diamètre d'encastrement:
20 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
36 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
12...13.2 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
1500 mm
Les Atouts de l'article:
- Mini-détecteur de mouvement 12 V DC avec Zone de détection de 360° à intégrer au plafond ou au mur pour une gestion de l'éclairage conforme à vos besoins, permettant ainsi d'importantes économies d'énergie
- Portée pouvant atteindre 6 m de diamètre, pour les petites pièces humides, toilettes, petits bureaux, couloirs, applications spéciales, caravanes, automobiles
- Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
- Programmation simple par télécommande
- Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 20 mm seulement
- Modèle IP 65 adapté aux pièces humides
- Câble de raccordement fixe de 1.5 m de long
- Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds, des cadres d'interrupteurs d'autres marques, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
- Montage encastré sous des plafonds suspendus (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
- Compatible avec les interrupteurs d'autres marques pour un montage mural (collier de serrage fourni)
- Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
- Conception ultra-compacte avec des diamètres visible de 25 mm (détection de Ø 6 m) à 58 mm (détection de Ø 12 m)
- Nombreux modèles: différentes portées, présence ou mouvement, éclairage, CVC
- Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
- Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
- Commutation manuelle prioritaire possible par poussoir (sauf Mini-6)
- Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles DALI, DALI-2 ou KNX
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate des variantes télécommandables
- Réglages par télécommande avec technologie blue mode, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
- Les modèles télécommandables peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
Quelques mots du fabricant :
Des capteurs de qualité en petit format