ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/8 BK - EP10055416

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120055416

Réf. Sonepar

07218005541

Réf. Fournisseur

EP10055416

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

62 mm

diamètre:

108 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8 m, noir

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
  • Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m), pour les petites pièces et les zones de passage pas ou très peu éclairées par la lumière naturelle
  • Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
  • Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
  • Gestion automatique de l'éclairage pour les lieux bénéficiant de peu ou pas de lumière naturelle
  • Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie "blue mode" ou grâce aux éléments de réglage
  • Sélecteur intégré pour le réglage à l'aide de la télécommande ou des potentiomètres - fonction de programmation permettant d'éviter toute erreur de manipulation et protection anti-vandalisme
  • Réduction de la sensibilité au moyen des commutateurs DIP, pour neutraliser les sources de dysfonctionnement
  • Entrée poussoir supplémentaire avec sélecteur « Pièce = MARCHE + ARRÊT/Couloir = MARCHE »
  • Modèle standard à encastrer
  • Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoire
  • Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)
  • Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle de 8 détecteurs maximum
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
  • Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
  • Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
  • Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé