ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE - EP10427893

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120427893

Réf. Sonepar

07218042789

Réf. Fournisseur

EP10427893

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

78 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

77 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

77 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement de plafond 360° à encastrer, conception plate, portée : 8 m env., télécommandable, carré blanc

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement design, portée : env. 8 m de diamètre
  • 1 canal, commutation, avec commande pour passage à zéro optimisée pour luminaires LED
  • Maître/esclave (raccordement en parallèle)
  • Aspect plat avec caches design en plastique : carré, blanc - remplaçable (variante : verre, rond, noir)
  • Montage au plafond encastré et intégré
  • Entrée poussoir


Les Atouts de la gamme:

  • Design élégant à conception plate (6 mm) et profondeur d'encastrement réduite (24 mm)
  • Divers possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Cadres disponibles avec surface en verre
  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux préréglages d'usine
  • Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
  • Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Nombreuses possibilités de paramétrage individuelles de 47 objets de communication (KNX)
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Espace de câblage suffisant grâce au faible encombrement de l'électronique


Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité dans une conception élégante