ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD 360/24 esclave - EM10425127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 0 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120425127
Réf. Sonepar
07218042512
Réf. Fournisseur
EM10425127
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
4 m
durée de marche max.:
0 min
angle de détection horizontal:
180...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
28.3131 m²
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
0 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
adapté à une charge C:
Non
température:
0...50 °C
nombre de zones de détection:
0
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
75 mm
profondeur:
75 mm
diamètre:
140 mm
profondeur d'encastrement:
15 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
15 mm
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » 360° pour montage au plafond
- Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m de Ø pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût
- Peut être utilisé de manière optimale pour l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 mcomme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Tous les réglages se font sur le détecteur "maître", l'appareil "esclave" ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur "maître"
- Modèle standard à encastrer
- Boîtier apparent universel IP 54 avec double entrée de câbles à membrane (accessoire)
- Bornier double pour un câblage direct
- Boîtier Powerbox + capteur emboîtable
- Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après les travaux de peinture, il suffit d'emboîter le capteur
- Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier Powerbox
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
- PD 360i/8
- PD 360i/24
- PD 180i/R
Les Atouts de la gamme:
- Boîtier en deux parties pour une installation facile et rapide
- Possibilités de montage: encastré ou apparent (avec boîtier séparé)
- Commutation manuelle possible par poussoir
- Modèles (230 V) avec relais haute performance avec pré-contact en tungstène idéal pour les LED (sauf MD 360/8)
- Réglages possibles par télécommande (sauf MD 360/8) ou potentiomètres, pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
- Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
- Espace de câblage suffisant grâce à la hauteur réduite du boîtier
- Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
Quelques mots du fabricant :
Fiable et évolutif