Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD 360/8 esclave - EM10425028

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 2 m

  • durée de marche max. - 0 min

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120425028

Réf. Sonepar

07218042502

Réf. Fournisseur

EM10425028

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

2 m

durée de marche max.:

0 min

angle de détection horizontal:

180...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

7.07827

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

0 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

0...50 °C

nombre de zones de détection:

0

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

63 mm

profondeur:

63 mm

diamètre:

140 mm

profondeur d'encastrement:

15 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

15 mm

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence de plafond esclave 360° à encastrer, diamètre de portée d'env. 8 m

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » 360° pour montage au plafond
  • Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût
  • Tous les réglages se font sur le détecteur "maître", l'appareil "esclave" ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur "maître"
  • Modèle standard à encastrer
  • Boîtier apparent universel IP 54 avec double entrée de câbles à membrane (accessoire)
  • Bornier double pour un câblage direct
  • Boîtier Powerbox + capteur emboîtable
  • Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après les travaux de peinture, il suffit d'emboîter le capteur
  • Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier Powerbox
  • Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
    - PD 360i/8
    - PD 360i/24
    - PD 180i/R


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier en deux parties pour une installation facile et rapide
  • Possibilités de montage: encastré ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Commutation manuelle possible par poussoir
  • Modèles (230 V) avec relais haute performance avec pré-contact en tungstène idéal pour les LED (sauf MD 360/8)
  • Réglages possibles par télécommande (sauf MD 360/8) ou potentiomètres, pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
  • Espace de câblage suffisant grâce à la hauteur réduite du boîtier
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée


Quelques mots du fabricant :

Fiable et évolutif