ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD 360/8 KNX BASIC - EB10430442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120430442
Réf. Sonepar
07218043044
Réf. Fournisseur
EB10430442
Réf. Commerciale
ESYLUX
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
53...106 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
720 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
33 mm
diamètre:
101 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- KNX Détecteur de présence au plafond avec Zone de détection de 360°
- Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour des applications confortables
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
- Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
- Sortie luminosité (2 octets)
- Notification d'état
- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
- Mode automatique ou semi-automatique
- Mode test - Modèle standard à encastrer
- Montage apparent possible
Les Atouts de la gamme:
- Commutation manuelle possible par poussoir
- Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
- Réglages possibles par télécommande (version i) ou potentiomètres, pour la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
- Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
- Commande prioritaire manuelle avec fonction minuterie pour les capteurs dotés d'une entrée poussoir
- Diverses possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent au plafond (modèle SMB)
- Le modèle mural peut être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
- Les variantes télécommandables peuvent aussi être paramétrées avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets