ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD 360i/8 - EM10425004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 2 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120425004
Réf. Sonepar
07218042500
Réf. Fournisseur
EM10425004
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
2 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
180...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
4 m
portée de présence max.:
7.07827 m²
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
30 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
0...50 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
63 mm
profondeur:
63 mm
diamètre:
140 mm
profondeur d'encastrement:
15 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
15 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
- Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour les petites pièces et zones de passage très peu ou pas du tout éclairées par la lumière du jour
- Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
- Gestion automatique de l'éclairage selon la présence de personnes et la lumière naturelle
- Contact "HVAC" supplémentaire gérant le chauffage, la ventilation et la climatisation lorsqu'une présence est détectée
- Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
- Sélecteur intégré de réglage par télécommande/potentiomètres évitant toute erreur de manipulation
- Modèle standard à encastrer
- Boîtier apparent universel IP 54 avec double entrée de câbles à membrane (accessoire)
- Bornier double pour un câblage direct
- Boîtier Powerbox + capteur emboîtable
- Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après les travaux de peinture, il suffit d'emboîter le capteur
- Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier Powerbox
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate
- Entrée poussoir supplémentaire pour commuter manuellement et individuellement les luminaires
- Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
- Extension de la zone de détection par raccordement d'un détecteur de présence "esclave"
- Éléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
- Fonction impulsions intégrée pour les minuteries de cage d'escalier ou les dispositifs de signalisation et automatismes pour bâtiments/API
Les Atouts de la gamme:
- Boîtier en deux parties pour une installation facile et rapide
- Possibilités de montage: encastré ou apparent (avec boîtier séparé)
- Commutation manuelle possible par poussoir
- Modèles (230 V) avec relais haute performance avec pré-contact en tungstène idéal pour les LED (sauf MD 360/8)
- Réglages possibles par télécommande (sauf MD 360/8) ou potentiomètres, pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
- Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
- Espace de câblage suffisant grâce à la hauteur réduite du boîtier
- Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
Quelques mots du fabricant :
Fiable et évolutif