ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD 360i/8 BASIC SMB - EB10430473

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120430473

Réf. Sonepar

07218043047

Réf. Fournisseur

EB10430473

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

12.5836

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

300 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

78 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

50 mm

profondeur:

50 mm

diamètre:

101 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence de plafond 360° à montage en surface, portée : env. 8 m de diamètre, commande pour passage à zéro, télécommandable

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
  • Portée pouvant atteindre 8 mde diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • Relais hautes performances 10 A
  • Commande pour passage à zéro : Extension de la durée de vie du relais et de la source lumineuse dans le cas de ballasts électroniques (par exemple, pour les luminaires fluorescents, les LED) par commande aisée par passage à zéro.
  • Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
  • Gestion automatique de l'éclairage selon la présence de personnes et la lumière naturelle
  • Entrée poussoir supplémentaire
  • Télécommandable
  • Modèle standard à montage apparent avec boîtiers apparents spéciaux pour plus d'espace de câblage
  • Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation manuelle possible par poussoir
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Réglages possibles par télécommande (version i) ou potentiomètres, pour la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commande prioritaire manuelle avec fonction minuterie pour les capteurs dotés d'une entrée poussoir
  • Diverses possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent au plafond (modèle SMB)
  • Le modèle mural peut être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Les variantes télécommandables peuvent aussi être paramétrées avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets