Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-ATMO 360i/8 A KNX - EP10427206

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120427206

Réf. Sonepar

07218042720

Réf. Fournisseur

EP10427206

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

53...106 °

nombre de canaux:

3

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

720 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Oui

hauteur:

38 mm

diamètre:

108 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, bus KNX, mesure de la température, mesure du taux d'humidité relative, avec portée d'env. 8 m de diamètre, télécommandable

Les Atouts de l'article:

  • KNX Détecteur de présence de plafond avec Zone de détection de 360°
  • Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • capteur sonore intégré Idéaux pour les pièces sans visibilité et dont l'agencement est complexe.
  • Détection supplémentaire de la température ambiante et du taux d'humidité relative
  • Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
  • Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
  • Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
  • Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
    - Luminosité constante ou commutation
    - HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
    - Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
    - Sortie luminosité (2 octets)
    - Notification d'état
    - Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)
    - Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
    - Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
    - Mode automatique ou semi-automatique
    - Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %
    - Mode test
    - Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
  • Modèle standard à encastrer
  • Possibilité de montage apparent ou intégré au plafond à l'aide de l'accessoire
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones


Les Atouts de la gamme:

  • Multi-détection complète pour une commande intelligente de l'éclairage et la CVC
  • Commutation de l'éclairage selon vos besoins ou gestion automatique de l'éclairage à un niveau de luminosité constant dépendant de la présence et de la luminosité ambiante (régulation constante de luminosité)
  • La mesure de la température ambiante par la réflexion de la chaleur des surfaces de la pièce (meubles, sols, murs) permet un niveau de température constant, indépendamment des changements à court terme (par exemple, aération temporaire, ouverture d'une porte, etc.)
  • Certains modèles (ATMO A/O) permettent la mesure de l'humidité relative de l'air afin de calculer le point de condensation (par exemple, pour éviter la formation de moisissures dans les espaces peu utilisés)
  • Certains modèles (ATMO O) permettent la mesure des COV (composés organiques volatils) afin de réguler au mieux la qualité de l'air. En cas de dépassement de certains seuils, un signal acoustique peut également être émis (pour une aération manuelle si nécessaire)
  • Capteur sonore intégré en complément des capteurs infrarouges passifs dans les espaces sans visibilité ou présentant de nombreux recoins
  • Définition facile de la zone de détection et de la portée grâce au cache-lentille découpable


Quelques mots du fabricant :

Optimiser le climat intérieur grâce à des multicapteurs