ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX - EP10427664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120427664
Réf. Sonepar
07218042766
Réf. Fournisseur
EP10427664
Réf. Commerciale
ESYLUX
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
53...106 °
nombre de canaux:
3
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
720 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
hauteur:
74 mm
diamètre:
108 mm
profondeur d'encastrement:
24 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- KNX Détecteur de présence de plafond avec zone de détection de 360°
- Portée jusqu'à 8 mde diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Capteur sonore intégré Idéaux pour les pièces sans visibilité et dont l'agencement est complexe
- Détection de la température ambiante, de l'humidité relative et des VOC. En cas de dépassement d'une valeur limite une alarme peut être déclenchée.
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
- Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
- Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
- Luminosité constante ou commutation
- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Sortie luminosité (2 octets)
- Notification d'état
- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)
- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
- Mode automatique ou semi-automatique
- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %
- Mode test
- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce - Modèle standard à encastrer
- Possibilité de montage apparent ou intégré au plafond à l'aide de l'accessoire
- Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Les Atouts de la gamme:
- Multi-détection complète pour une commande intelligente de l'éclairage et la CVC
- Commutation de l'éclairage selon vos besoins ou gestion automatique de l'éclairage à un niveau de luminosité constant dépendant de la présence et de la luminosité ambiante (régulation constante de luminosité)
- La mesure de la température ambiante par la réflexion de la chaleur des surfaces de la pièce (meubles, sols, murs) permet un niveau de température constant, indépendamment des changements à court terme (par exemple, aération temporaire, ouverture d'une porte, etc.)
- Certains modèles (ATMO A/O) permettent la mesure de l'humidité relative de l'air afin de calculer le point de condensation (par exemple, pour éviter la formation de moisissures dans les espaces peu utilisés)
- Certains modèles (ATMO O) permettent la mesure des COV (composés organiques volatils) afin de réguler au mieux la qualité de l'air. En cas de dépassement de certains seuils, un signal acoustique peut également être émis (pour une aération manuelle si nécessaire)
- Capteur sonore intégré en complément des capteurs infrarouges passifs dans les espaces sans visibilité ou présentant de nombreux recoins
- Définition facile de la zone de détection et de la portée grâce au cache-lentille découpable
Quelques mots du fabricant :
Optimiser le climat intérieur grâce à des multicapteurs