ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK - EP10423246

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - DALI

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120423246

Réf. Sonepar

07218042324

Réf. Fournisseur

EP10423246

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

DALI

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

3.8 m

longueur de portée max.:

2.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

7.6 m

angle de détection vertical:

52...104 °

nombre de canaux:

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

45 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

60 mm

diamètre:

33 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

diamètre d'encastrement:

25 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence mini BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, noir

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence au plafond BMS certifié DALI-2 avec plage de détection de 360°
  • Diamètre de portée pouvant atteindre 8 m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • Dispositif d'entrée avec détecteur infrarouge intégré et capteur de lumière pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303/304
  • Pour la commande d'éclairage décentralisée combinée à des détecteurs de présence APC avec unité de commande intégrée
  • Autre solution : intégration facile à des systèmes de gestion de bâtiments tiers
  • Interopérabilité selon la norme DALI-2


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Conception ultra-compacte avec des diamètres visible de 25 mm (détection de Ø 6 m) à 58 mm (détection de Ø 12 m)
  • Nombreux modèles: différentes portées, présence ou mouvement, éclairage, CVC
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire possible par poussoir (sauf Mini-6)
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles DALI, DALI-2 ou KNX
  • Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate des variantes télécommandables
  • Réglages par télécommande avec technologie blue mode, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Les modèles télécommandables peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité en petit format