ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 mini esclave - EP10426063

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 2.5 m

  • durée de marche max. - 0 min

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120426063

Réf. Sonepar

07218042606

Réf. Fournisseur

EP10426063

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

2.5 m

durée de marche max.:

0 min

angle de détection horizontal:

180...360 °

couleur:

autre

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

7.07827

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

extrémité ouverte

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

0 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

0

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

60 mm

profondeur:

60 mm

diamètre:

33 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

diamètre d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

45 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

600 mm

Détecteur de présence mini esclave, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » 360° pour montage au plafond
  • Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
  • Tous les réglages se font sur le détecteur "maître", l'appareil "esclave" ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur "maître"
  • Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 25 mm seulement
  • Câble de raccordement fixe de 60 cm de long
  • Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds suspendus, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
  • Montage encastré sous des plafonds suspendus fermés (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
  • Le détecteur « esclave » peut être pris en charge par les détecteurs ci-après :- PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Conception ultra-compacte avec des diamètres visible de 25 mm (détection de Ø 6 m) à 58 mm (détection de Ø 12 m)
  • Nombreux modèles: différentes portées, présence ou mouvement, éclairage, CVC
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire possible par poussoir (sauf Mini-6)
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles DALI, DALI-2 ou KNX
  • Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate des variantes télécommandables
  • Réglages par télécommande avec technologie blue mode, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Les modèles télécommandables peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité en petit format