ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 - EP10428272

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - DALI

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120428272

Réf. Sonepar

07218042827

Réf. Fournisseur

EP10428272

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

DALI

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

53...106 °

nombre de canaux:

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

80 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

118 mm

diamètre:

108 mm

profondeur d'encastrement:

80 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence DALI-2 avec unité de commande et alimentation (250 mA), INS, montage au plafond, 360°, Ø 8 m, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 avec unité de commande DALI-2 et alimentation (250 mA) intégrées
  • Commande de l'éclairage de différents espaces de 16 groupes max.
  • S'adapte facilement aux configurations d'espace individuelles et complexes
  • Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière naturelle pour une efficacité énergétique optimale
  • Relais 16 A pour la commutation des appareils HVAC et l'éclairage complémentaire
  • 4 entrées bouton-poussoir (non isolées)
  • Nombreuses options de commande manuelle et jusqu'à 16 scènes
  • Commutation automatique des groupes en cas de modification de l'utilisation de l'espace
  • Options de commande par groupe en fonction du jour de la semaine et de l'heure
  • Mise hors tension des appareils de service DALI (coupure d'alimentation) réglable selon l'heure pour réduire la consommation d'énergie
  • Fonction en essaim pour davantage de confort en milieu professionnel
  • Fonctions centrales pour les commandes prioritaires à l'échelle du bâtiment ou de la zone
  • Démarrage plus rapide avec les réglages d'usine en mode broadcast
  • Groupes individuels directement prêts à l'emploi avec les réglages d'usine
  • Configuration facile avec l'application ESY via une interface Bluetooth bidirectionnelle
  • Documentation et gestion facile des projets configurés avec l'application ESY (par exemple, sous forme de rapport PDF)
  • Montage apparent avec accessoires


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
  • Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
  • Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
  • Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé