ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/24 KNX ECO UP - EP10427435

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120427435

Réf. Sonepar

07218042743

Réf. Fournisseur

EP10427435

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

5.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

angle de détection vertical:

76...152 °

nombre de canaux:

2

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

720 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

70 mm

diamètre:

108 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence KNX, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 24m, blanc, sans régulation de luminosité

Les Atouts de l'article:

  • KNX Détecteur de présence de plafond avec Zone de détection de 360°
  • Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour des applications confortables
  • Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
  • Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
  • Peut être utilisé de manière optimale avec la fonction de commutation pour l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m comme les salles de sports et les entrepôts
  • Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
  • Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
    - Sortie luminosité (2 octets)
    - Notification d'état
    - Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
    - Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
    - Mode automatique ou semi-automatique
    - Mode test
    - Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
    - Sensibilité du capteur de 1 à 4
  • Modèle standard à encastrer
  • Possibilité de montage apparent ou intégré au plafond à l'aide de l'accessoire
  • Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris « argent »)
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
  • Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
  • Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
  • Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé