ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB - EP10424649

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - DALI

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120424649

Réf. Sonepar

07218042464

Réf. Fournisseur

EP10424649

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

DALI

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

53...106 °

nombre de canaux:

2

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

240 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

300 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

99 mm

diamètre:

108 mm

profondeur d'encastrement:

300 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

2000 mm

Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, diamètre de portée 8 m env., DUO, DALI/DSI

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence avec plage de détection de 360 ° pour un montage au plafond
  • Portée pouvant atteindre 8 mde diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • Alimentation et sortie WAGO WINSTA® de 2,0 m préétablies
  • Gestion automatique de l'éclairage des appareillages de commande DALI ou DALI-2 à un niveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle
  • Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
  • Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode » ou grâce aux éléments de réglage
  • Entrée poussoir supplémentaire pour chaque canal
  • Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
  • Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage, réglable entre 10 et 50 %
  • Préavis d'extinction intégré
  • Modèle standard à encastrer
  • Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires
  • Cache et couronne facilement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)
  • Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
  • Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
  • Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
  • Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé