ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 mini KNX - EP10426155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120426155
Réf. Sonepar
07218042615
Réf. Fournisseur
EP10426155
Réf. Commerciale
ESYLUX
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
2.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
53...106 °
nombre de canaux:
3
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
720 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
60 mm
diamètre:
33 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
diamètre d'encastrement:
25 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- KNX Mini-détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour un montage intégré au plafond
- Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
- Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
- Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
- Luminosité constante ou commutation
- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Sortie luminosité (2 octets)
- Notification d'état
- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)
- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
- Mode automatique ou semi-automatique
- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %
- Mode test
- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
- Fonction « veilleuse » - Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
- Conception ultra-compacte avec des diamètres visible de 25 mm (détection de Ø 6 m) à 58 mm (détection de Ø 12 m)
- Nombreux modèles: différentes portées, présence ou mouvement, éclairage, CVC
- Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
- Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
- Commutation manuelle prioritaire possible par poussoir (sauf Mini-6)
- Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles DALI, DALI-2 ou KNX
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate des variantes télécommandables
- Réglages par télécommande avec technologie blue mode, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
- Les modèles télécommandables peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
Quelques mots du fabricant :
Des capteurs de qualité en petit format