ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 - EP10423031

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - DALI

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120423031

Réf. Sonepar

07218042303

Réf. Fournisseur

EP10423031

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

DALI

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

58...116 °

nombre de canaux:

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

30 mm

diamètre:

94 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence design pour le contrôle intelligent de la lumière dans les systèmes d'éclairage, conforme à la norme DALI-2 (CEI 62386, parties 301, 303, 304).

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence design avec excellente zone de détection de 8 m de diamètre minimum
  • Optique plate, avec cadres design en matière plastique : rond, blanc, remplaçable (alternative : carré, verre, noir)
  • Dispositif universel d'entrée à combiner à des systèmes de commande DALI-2 (par exemple système d'automatisation de bâtiment avec interface DALI-2) ou des détecteurs DALI-2 dans une pièce.
  • Capteur PIR intégré pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303, et photocapteur pour les commandes conformément à la norme CEI 62386-304 Entrée bouton-poussoir pour le raccordement d'un poussoir 230 V conventionnel.
  • Le détecteur émet des commandes pour les touches et les commutations comme des commandes DALI-2 conformément aux normes CEI 62386-301 et CEI 62386-302.
  • Montage au plafond encastré et intégré


Les Atouts de la gamme:

  • Design élégant à conception plate (6 mm) et profondeur d'encastrement réduite (24 mm)
  • Divers possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Cadres disponibles avec surface en verre
  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux préréglages d'usine
  • Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
  • Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Nombreuses possibilités de paramétrage individuelles de 47 objets de communication (KNX)
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Espace de câblage suffisant grâce au faible encombrement de l'électronique


Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité dans une conception élégante